警報方式(1段目警報)長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)
(2段目警報)短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)
エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)
検知対象ガス酸素(O2)検知原理隔膜ガルバニ電池式表示方式LCDデジタル3桁指示精度±0.5vol%以内警報設定値(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol%応答時間(秒)20以内(90%応答、周囲温度20±2℃)使用温度範囲(℃)-10~40使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと)電源単3形アルカリ乾電池2本連続使用時間(時間)約15000(20℃、無警報、バックライト消灯にて)防爆構造ExiaIICT3(本質安全防爆構造)※レザーケース装着の場合外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×200×29質量(g)約410(レザーケース、電池を含む)付属品レザーケース、単3形アルカリ乾電池2本、フィルタエレメントコード長さ(m)10(本体巻取式)測定範囲(vol%)0~25.0vol%