デジタルゲージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20926607 品番 PC-485S3
参考基準価格(税別)¥30,250 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
質量(g)150 測定範囲(mm)12.7 使用温度範囲(℃)0〜40 電源リチウム金属電池 CR2032 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)(MPL)1.5以下 機能ゼロセット、プリセット、ピーク検出 、カウント方向切り替え、公差判定、簡易演算、キーカスタマイズ、ファンクションロック、オートOFF、校正時期警告表示、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示、出力機能(デジマチック)、表示部回転(330°) 測定子(mm)先端形状:球面R1.5(超硬)、取付部: M2.5×0.45 戻り誤差(μm)(MPEH)2 指示誤差[全測定範囲](μm)(MPEE)3 保存温度範囲(℃)-10〜60 裏ぶた仕様耳金付き アナログバー表示±20目盛 繰返し精密度(μm)(MPER)2 電池寿命(年)通常使用で約2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする