JISK6250準拠 定圧厚さ測定器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20926808 品番PG-18A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥105,270
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

0.01mm-13mmスタンドタイプデジタル測厚器

測定範囲(mm)13 測定子(mm)D:5 型式スタンドタイプ タイプスタンドタイプ 測定項目ゴム物理試験方法、熱可塑性ゴム、A法(35 IRHD以上) 最小表示量(mm)0.01 寸法D(Φmm)5(測定子径) 最小表示(mm)0.01 JIS規格K6250-2006 加圧荷重(N)0.431(44±10gf) 圧力(kPa)35 IRHD以上22±5(2.24±0.51gf/mm2)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20926808 PG-18A 29089779 PG-18A 画像準備中 定圧厚さ測定器(スタンドタイプ) テクロック 1台 99,980 税込109,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする