テクロック
テクロックの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
テクロックの ダイヤルゲージ
テクロックの ダイヤルゲージ応用測定器
JISK6250準拠 定圧厚さ測定器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20926817
品番
PG-20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥113,740
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
0.01mm-13mmスタンドタイプデジタル測厚器
測定範囲(mm)
13
測定子(mm)
D:5
型式
スタンドタイプ
タイプ
スタンドタイプ
測定項目
ゴム物理試験方法、加硫ゴム及び熱可塑性ゴム、A法(35 IRHD未満・以上)兼用
最小表示量(mm)
0.01
寸法D(Φmm)
5(測定子径)
最小表示(mm)
0.01
JIS規格
K6250-2006
加圧荷重(N)
0.196±0.038(20±3.9gf)、0.431±0.098(44±10gf)
圧力(kPa)
35 IRHD未満10±2(102±20gf/cm
2
)、35 IRHD以上22±5(2.24±0.51gf/cm
2
)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20926817
PG-20A
29089788
PG-20A
定圧厚さ測定器(スタンドタイプ)
テクロック
1台
¥
109,800
税込
¥
120,780
注文コードが変更になりました