センサゲージ デジタルタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20926826 品番SD-465A2
参考基準価格(税別)¥210,300 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
質量(kg)3.4 測定範囲(mm)最大150 電源(V)DC3V(単V×2)、インジケータ:CR2032 寸法(幅W×奥行D)(mm)試料台:80×80 最小表示量(mm)0.001 表示デジタルタイプ 指示範囲(mm)12 指示誤差(μm)ゲージ:±3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする