呼び径(A)50
呼び径(B)2
質量(kg)3.8
材質(本体)CAC406
形式標準ネック
寸法L(mm)127
寸法H(mm)140
電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用
保護構造防雨形(IP-53相当)
使用圧力範囲(MPa)0〜1.0
寸法d(mm)2
定格電圧(V)AC100/110/200/220(50/60Hz)共用
寸法L1(mm)62
最高使用圧力(MPa)0〜1.0
寸法D(mm)38
定格電流(A)0.18
材質(ボール)SUS316
機構手動機構付
絶縁種別E種
寸法G(mm)41
絶縁抵抗(MΩ)50以上
耐圧性(MPa)水圧にて1.75
定格時間(分)10
流体温度(℃)-10〜80(凍結不可)
起動電流(A)0.18
容量(VA)定格:20(AC110V)、40(AC220V)
適合流体水・油・空気・気体・液体
周囲温度(℃)-10〜50
端接続JIS Rcねじ
許容漏洩量水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下
作動オンオフ
Cv値63
定格電圧変動範囲±5%
開閉時間:10/8.5秒(50/60Hz)
過負荷保護サーマルプロテクタ
耐電圧(V)AC1500/min