19305(校正証明:一般) デジタルデップスゲージ シンワ測定 20928445 19305(校正証明:一般) デジタルデップスゲージ シンワ測定 20928445 19305(校正証明:一般) デジタルデップスゲージ シンワ測定 20928445

デジタルデップスゲージ

(13件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20928445 品番19305(校正証明:一般)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

カーボンファイバー製なので軽くてサビることがなく、測定物にキズをつけません。
タイヤ溝だけでなく、様々な深さ測定にも使えます。
デップスバーを動かすと電源ON。約5分でオートパワーオフ。
ZEROセットスイッチ付なので比較測定が可能です。
見やすい文字高10mm。

材質
本体:カーボンコンポジットプラスチック
表示部:ABS樹脂
測定範囲(mm)0.1〜25 質量(g)37.5 電源酸化銀電池 SR44×1個(モニター用電池付) 電池寿命通常使用で約1年 器差(mm)±0.2 最小読取値(mm)0.1 繰返し精度(mm)0.1 使用温度(℃)0〜40 保存温度(℃)-10〜+60 保存湿度(%)80以下 全長(mm)112.5 用途様々な深さ測定に使用します。 校正証明書付き
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20928445 19305(校正証明:一般) 08469168 19305 デジタルデップスゲージ シンワ測定 デジタルデップスゲージ シンワ測定 1個 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08469168
2024-02-29
用途:
メンテナンス
建設業・工事業

軽さも大きさも丁度よくとても使いやすいです。
画面も見やすくて良かったです。

対象商品:
08469168
2024-02-13
用途:
ボルト締め込み深さ測定
株式会社ノリタケTCF 様 (製造業)

測定時に電池のカバーが直ぐ外れます。
測定作業時に軽く触れただけでカバー外れるので改善が必要です。
テープを貼ってカバーが外れない様にして使用しています。

対象商品:
08469168
2023-09-15
用途:
毎日の仕事

使用初日に電池カバーが外れて無くなった。
通常の使用でカバーが外れてしまう。
モノタロウブランドのほうが圧倒的に良い。
購入して損をした。
再度モノタロウブランドにしておけばよかった。
仕事でシンワ製品の物は多々使用しているがこれは最悪

1人が参考にしています
対象商品:
08469168
2022-03-01
用途:
タイヤ残り溝測定等
立川自動車整備工場 様

このメーカーのデプスゲージはリピート購入です。デジタル表示はとても有難いです。精度にも問題なしです。

対象商品:
08469168
2021-09-18
用途:
タイヤの溝測定
自動車・二輪車・自転車関連業

アストロのを今まで使っていましたが、節度感がなくストレスでした。
コスパと節度感を重要視したい人はこれ一択だと思います。

対象商品:
08469168
2017-10-23
用途:
車検時のタイヤやブレ-キシュ−の計測
有限会社河野モータース 様

数字が大きくデジタル表記で、非常に読み取りやすく使いやすいです。

対象商品:
08469168
2017-06-03
用途:
タイヤ溝の残量測定。
自動車・二輪車・自転車関連業

車両リフトアップした状態でタイヤの下からゲージを当てても測定子が節度感有るので数値が安定しているので使いやすい。

対象商品:
08469168
2017-04-13
用途:
点検時
自動車・二輪車・自転車関連業

精度良く、タイヤの溝深さを測れるため、大変便利。タイヤローテーションの基準にしている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする