曲尺平ぴた シルバー 表裏同目 ストッパー付 JIS

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20930256 品番 12437(校正証明:一般)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

15mm巾の曲尺に装着する事で、45°線のけがき・高さ測定・材料端面と平行な線をけがく事ができるようになります。

用途材料のケガキ作業に使用 セット内容曲尺平ぴた15cm、曲尺用ストッパー15mm巾用、曲尺平ぴた30cm、曲尺用ストッパー15mm巾用 材質ストッパー本体:ABS樹脂、ねじ:鉄、板ばね:鋼、曲尺本体:ステンレス 幅(mm)15 厚さ(mm)14 全長(mm)160 質量(g)40 短辺(mm)85 目盛仕様表裏同目 アズワン品番64-3933-30 長さ許容差(mm)±0.2 直角度100mmにつき0.1mm以下 校正証明書付き
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【シンワ測定】曲尺用ストッパー 15mm巾用 製品紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺ストッパーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/107/
2023-03-17

「直尺・曲尺・角度」にはこんなカテゴリがあります

シェアする