ヴァンテック
ヴァンテックの 継手・パイプ
ヴァンテックの パイプ
ヴァンテックの 塩ビ管
水道用ヴァンテックHIパイプ(耐衝撃性タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20931035
品番
1232025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
外部衝撃や他工事によって受ける衝撃破損事故を防ぐ高い耐衝撃性を持ちます。
呼び外径(mm)
32
呼び径(A)
25
用途
建物内の給水などの設備配管
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
長さ(mm)
4000
形状
パイプ
長さ(m)
4
JIS規格
JIS K 6742
注意
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。施工方法は標準施工をお願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類