水道用ヴァンテックHIパイプ(耐衝撃性タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20931060 品番 1232050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

外部衝撃や他工事によって受ける衝撃破損事故を防ぐ高い耐衝撃性を持ちます。

呼び外径(mm)60 呼び径(A)50 用途建物内の給水などの設備配管 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 長さ(mm)4000 形状パイプ 長さ(m)4 JIS規格JIS K 6742
注意
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。施工方法は標準施工をお願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする