水道用ヴァンテックパイプ VPW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20931069 品番 1112020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

耐食性に優れ、安全・衛生な水道ラインを構築します。

呼び外径(mm)26 呼び径(A)20 用途建物内の給水設備など 材質硬質ポリ塩化ビニル管 長さ(mm)4000 形状パイプ 長さ(m)4 JIS規格JIS K 6742
注意
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。施工方法は標準施工をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする