ヴァンテックパイプ VP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20931105 品番 1111050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。

呼び外径(mm)60 呼び径(A)50 用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に 材質硬質ポリ塩化ビニル管 長さ(mm)4000 形状パイプ JIS規格JIS K 6741
注意
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。施工方法は標準施工をお願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする