ヴァンテック
ヴァンテックの 継手・パイプ
ヴァンテックの パイプ
ヴァンテックの 塩ビ管
ヴァンテックパイプ VP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20931130
品番
1111100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。
呼び外径(mm)
114
呼び径(A)
100
用途
建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
長さ(mm)
4000
形状
パイプ
JIS規格
JIS K 6741
注意
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。施工方法は標準施工をお願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類