※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の バール/タガネ/クサビ
オーエッチ工業の バール
中空 平バール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20931385
品番
CBH-600
参考基準価格(税別)
¥4,430
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
従来のバールに比べて約30%軽い!!
全体焼入れ:最適な熱処理で、曲げに強い。
溶接+カシメ:ダブル接合で緩み・ガタつき無し。
材質
機械構造用炭素鋼
全長(mm)
600
質量(kg)
1
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
75
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
100