※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBH-750 中空 平バール オーエッチ工業 20931394 CBH-750 中空 平バール オーエッチ工業 20931394 CBH-750 中空 平バール オーエッチ工業 20931394 CBH-750 中空 平バール オーエッチ工業 20931394 CBH-750 中空 平バール オーエッチ工業 20931394

中空 平バール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20931394 品番 CBH-750
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

従来のバールに比べて約30%軽い!!
全体焼入れ:最適な熱処理で、曲げに強い。
溶接+カシメ:ダブル接合で緩み・ガタつき無し。

材質機械構造用炭素鋼 全長(mm)750 質量(kg)1.2 寸法A(mm)25 寸法D(mm)75 寸法B(mm)18 寸法C(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする