任意波形/ファンクション・ジェネレータ SDG1000X/SDG2000X/SDG6000Xシリーズ(30MHz〜500Mhz、2ch)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様TrueArbテクノロジー、低ジッタの矩形波とパルス、微調整可能なパルス幅と立ち上がり/立ち下がり時間設定、様々なアナログ/デジタル変調 注文コード20931787 品番SDG2082X
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

【高性能デュアル出力】 正弦波・方形波、150M、1.2G、2.4GSa/sサンプリング、14ビット/16ビット分解能で精密な信号を生成。研究・教育から電子回路検証まで幅広く活用可能。
【低ジッタ・高品質信号】 EasyPulseテクノロジー対応。低ジッタ・高性能なパルス/矩形波出力により、高速回路評価に最適。
【直感操作&拡張性】 付属ソフト「EasyWave」で自由に波形を作成。デュアルチャンネルの合成出力や高調波シミュレーションを搭載し、効率的に試験環境を構築可能。

用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています 仕様TrueArbテクノロジー、低ジッタの矩形波とパルス、微調整可能なパルス幅と立ち上がり/立ち下がり時間設定、様々なアナログ/デジタル変調 質量(kg)3.5 電源電源容量:100V 0.5A チャンネル数2ch 分解能16ビット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×296×108 インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN ディスプレイ4.3インチLCD 波形標準波形:サイン波、方形波、パルス、ランプ、ノイズ、任意波形:196種のビルトイン波形、ユーザー定義任意波形 振幅出力振幅範囲(50Ω負荷)≦20MHz:2mVpp〜20Vpp20MHz<:2mVpp〜10Vpp 周波数カウンタ200MHz サンプルレート1.2 GSa/s 変調方式AM、FM、PM、FSK、ASK、PSK、PWM、スイープ、バースト メモリ長さ8M 出力周波数サイン波:1μHz〜80MHz、方形波:1μHz〜25MHz、パルス:1μHz〜25MHz、ランプ:1μHz〜1MHz
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

商品説明動画

Introducing the SIGLENT SDG1000X series Waveform Generators
Introducing the SIGLENT SDG2000X Series Function/Arbitrary Waveform Generator
SDG6000X Series Pulse/Arbitrary Waveform Generator

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする