スーパーフラットG LANケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20931864 品番 HLC-SF6-2MP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

超薄型でソフトなLANケーブルです。しかもカテゴリー6準拠のハイスペック。薄いからせまいすき間の配線やカーペットの下、壁面の配線などに最適です。ツメ折れを防ぐモールドi-BOOTSプラグカバーを採用。光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに準拠。

ケーブル長(m)2 ホワイト 規格CAT6 構造より線(撚線) 結線方式ストレート結線 導体サイズ(AWG[mm2])30 爪折れ防止あり ケーブルタイプフラット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20931898
2022-01-19
用途:
ルータとパソコンをつないでいます
農・林・水産業

爪折れ防止構造となっており、安心して使えます。
通信速度が明らかに上がりました。
フラットケーブルで、邪魔になりません。
満足していますので、追加購入の予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする