※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
20931875
品番
SSA3032X-R
参考基準価格(税別)¥820,000
販売価格(税込)
¥857,780
販売価格(税別)
【広帯域リアルタイムスペクトラム解析】周波数レンジ9kHz〜3.2/5.0/7.5GHz、リアルタイム帯域幅25MHz(標準)/40MHz(オプション)に対応。小信号や周波数ホッピング信号も高精度に捕捉。
【多機能アナライザ搭載】スペクトラムアナライザ(SA)、リアルタイムアナライザ(RTSA)、ベクトルネットワークアナライザ(VNA)、障害位置検出(DTF)、EMIプリコンプライアンステスト(オプション)を1台に集約。
【高性能信号測定】DANL -165dBm/Hz、位相ノイズ<-98dBc/Hz@1GHz、レベル測定不確かさ<0.7dB。密度・スペクトログラム・PvT・3D表示で解析効率を向上。
【直感的操作&リモート制御】10.1インチタッチスクリーン搭載。EasySpectrumソフトウェアとWebブラウザ対応で、PC・モバイル端末からリモート制御やSCPIコマンド制御が可能。