※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スペクトラム・アナライザ SVA1000Xシリーズ(1.5G/3.2G/7.5GHz、最小RBW1Hz)

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20931900 品番 SVA1032X
参考基準価格(税別)¥600,000 販売価格(税込) ¥637,780
販売価格(税別)
579,800

【多機能スペクトラムアナライザ】スペクトラム解析・ベクトルネットワークアナライザ標準搭載。オプションでEMIプリコンプライアンステスト・障害位置検出・変調解析を1台に搭載。研究開発や教育、製造現場で幅広く活躍。
【高性能信号測定】DANL < -165 dBm/Hz、位相ノイズ-98 dBc/Hz@10kHzオフセット、最小RBW 1Hz。高精度な周波数特性測定やEMI試験、変調解析に対応。
【広帯域周波数解析】最大周波数レンジ1.5〜7.5GHz、ベクトルネットワーク解析100kHz〜7.5GHz対応。アンテナ測定、ケーブル特性評価、高周波信号解析に最適なRFテストソリューション。
【直感的な操作とリモート制御】タッチディスプレイ搭載。SCPIコマンドによるリモート制御で効率的な測定環境を構築可能。

用途周波数の分布と電力を同時に測定するため、高調波や不要輻射、変調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定、点検用 仕様SSB位相ノイズ:< -98dBc/Hz(代表値)、表示平均ノイズレベル(DANL):< -161dBm(代表値)、レベル測定の不確かさ:±0.7dB、トラッキングジェネレータ:〇、リアルタイム・スペクトラム・アナライザ・モード: ---、ベクトル・ネットワーク・アナライザ・モード:S11、S21、(DTF オプション)測定 質量(kg)6.5 電源電源容量:100V 0.35A 分解能周波数分解能:1Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×117×207 ディスプレイ10.1インチLCD 周波数範囲9kHz 〜 3.2GHz 確度周波数初期確度:<1ppm RBWレンジ分解能帯域幅:1Hz 〜 1MHz エージングレート<0.5ppm/year 通信インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください

商品説明動画

SSA3000X-R Real-Time SA incl. VNA
SVA1000X Series Product Video

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする