※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カトウ工機
カトウ工機の ツーリング
カトウ工機の ツーリングホルダ
カトウ工機の タップホルダ
タップコレット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
M3
注文コード
20932354
品番
TC412MO M3
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C2(mm)
33
寸法C3(mm)
20
寸法D(mm)
M3
寸法H1(mm)
43.5
寸法H2(mm)
25
寸法H3(mm)
20.5
寸法l1(mm)
21
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
TCアダプタの脱着 (Clamping and Unclamping TC Adapter)
参考になった
SA-V(2035以上)でのTC装着方法
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
SA-V(2035以上)でのTCの外し方
参考になった