京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの スクエア超硬エンドミル
高能率多刃エンドミル 6PFK
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
20934427
品番
6PFK100-450
参考基準価格(税別)
¥42,790
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
10
全長(mm)
100
刃数
6
材質
超硬
刃径(Φmm)
10