京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの スクエア超硬エンドミル
高能率多刃エンドミル 6PFK
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
20934454
品番
6PFK160-400
参考基準価格(税別)
¥55,160
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
刃長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
16
全長(mm)
110
刃数
6
材質
超硬
刃径(Φmm)
16