画像準備中

チップ BDMT PDL025 DLCコーティング

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 形状平行四辺形82° 切刃長さ(mm)6.8 穴の有無あり 注文コード20934524 品番BDGT11T302FR-JA PDL025
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は形状・切刃長さ・穴の有無など7種類から選べます 他の種類を見る
形状平行四辺形82° 厚さ(mm)3.97 切刃長さ(mm)6.8 コーナー半径(mm)0.2 材質PDL025 逃げ角(度)15 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする