画像準備中

チップ BDMT PDL025 DLCコーティング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 20934533 品番 BDGT11T304FR-JA PDL025
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
形状平行四辺形82° 厚さ(mm)3.97 切刃長さ(mm)6.8 コーナー半径(mm)0.4 材質PDL025 逃げ角(度)15 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする