京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの フライス用
チップ BDMT PDL025 DLCコーティング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
20934558
品番
BDGT170404FR-JA PDL025
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
形状
平行四辺形82°
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
9.6
コーナー半径(mm)
0.4
材質
PDL025
逃げ角(度)
15
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面