画像準備中

チップ BDMT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PR1535 切刃長さ(mm)6.7 コーナー半径(mm)0.2 注文コード20934628 品番BDMT070302ER-JT PR1535
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は材質・切刃長さ・コーナー半径など28種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1535 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)6.7 コーナー半径(mm)0.2 形状平行四辺形82° 逃げ角(度)15 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする