京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの フライス用
チップ BDMT
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
6.7
材質
PR1535
厚さ(mm)
3.18
注文コード
20934707
品番
BDMT070308ER-JT PR1535
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
この商品は
切刃長さ・材質・厚さ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1535
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
6.7
コーナー半径(mm)
0.8
形状
平行四辺形82°
逃げ角(度)
15
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面