画像準備中

チップ BDMT

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PR1535 切刃長さ(mm)17 コーナー半径(mm)0.8 注文コード20934865 品番BDMT170408ER-N4 PR1535
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は材質・切刃長さ・コーナー半径など28種類から選べます 他の種類を見る
材質PR1535 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)17 コーナー半径(mm)0.8 形状平行四辺形82° 逃げ角(度)15 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする