SP-GP06-BK PLUS 折りたたみ式 ソーラーパネル Power Helio AUKEY(オーキー) 20936660

商品単体

PLUS 折りたたみ式 ソーラーパネル Power Helio

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード20936660品番SP-GP06-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

【3種類の出力ポート搭載】USB-A、USB-C、DC5525の3種類の出力ポートを搭載。ご使用の機器に合わせてポートを選択いただけるので、幅広い機器への充電にご使用いただけます。DC出力ポートはポータブル電源への充電にもおすすめです。
【高耐久・高転換率】高品質の単結晶型シリコン製のソーラーパネルを搭載し高い発電効率を備えています。オックスフォード布採用で耐久性に優れています。安全に安定した充電ができます。
【薄くて軽量、コンパクト】使用しないときにはコンパクトに折りたためて、省スペースで保管ができます。軽量でハンドルも付いているので持ち運びも簡単です。

質量(kg)2.4ブラックタイプY60使用温度範囲(℃)-10~65電流(A)短路: 3.63出力DC: 18V±5%(最大60W)、USB-A1: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A、USB-C: 5V 3A / 9V 3A / 12V 2.25A定格電圧(V)18最大出力(W)60定格電流(A)3.33寸法(cm)(展開時):121×41.5×0.5、(収納時):41.5×36×3.5変換効率(%)20以上開放電圧(V)22.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする