PLUS 折りたたみ式 ソーラーパネル Power Helio

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20936669 品番SP-GP12-BK
販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【3種類の出力ポート搭載】USB-A、USB-C、DC5525の3種類の出力ポートを搭載。ご使用の機器に合わせてポートを選択いただけるので、幅広い機器への充電にご使用いただけます。DC出力ポートはポータブル電源への充電にもおすすめです。
【高耐久・高転換率】高品質の単結晶型シリコン製のソーラーパネルを搭載し高い発電効率を備えています。オックスフォード布採用で耐久性に優れています。安全に安定した充電ができます。
【薄くて軽量、コンパクト】使用しないときにはコンパクトに折りたためて、省スペースで保管ができます。軽量でハンドルも付いているので持ち運びも簡単です。

質量(kg)5.2 ブラック タイプY12 使用温度範囲(℃)-10〜65 電流(A)短路: 7.27 出力18V±5%(最大120W)、USB-A出力1: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A、USB-A出力2: 5V 2.4A、USB-C出力: 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 2.25A 定格電圧(V)18 最大出力(W)120 定格電流(A)6.61 寸法(cm)(展開時):206×51×0.5、(収納時):51×36×6.5 変換効率(%)20以上 開放電圧(V)21.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする