日本緑十字社
日本緑十字社の 消防/防災/防犯標識
日本緑十字社の 消防標識
消防・危険物標識 火気厳禁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20936836
品番
053401
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
用途
当該情報の明示(指示)用に。
トラスコ品番
244-5211
材質
ステンレス
厚さ(mm)
0.5
取付
穴4ヵ所
質量(g)
700
取付方式
ビス止め(ビス別売)
縦(mm)
600
横(mm)
300
表示内容
火気厳禁
穴径(mm)
4mmΦ×4ヵ所