曜日別特売

チップ CNMG

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品はコーナー半径・材質・トラスコ品番など85種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
材質
PR1535
注文コード
20937306
品番
CNMG120408PG PR1535
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
材質
PR1535
切刃長さ(mm)
12.9
コーナー半径(mm)
0.8
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
0
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする