日本緑十字社
日本緑十字社の 消防/防災/防犯標識
日本緑十字社の 消防標識
消防標識 消火器↓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20937317
品番
066707
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
消火器設置場所を一目で判別できます。
用途
屋内の消火器設置場所への掲示に。
トラスコ品番
254-0741
材質
基材:硬質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
(曲げしろ)30
取付
穴3ヵ所(3mm)
質量(g)
32
取付方式
ビス止めまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ付)
縦(mm)
240
横(mm)
80
表示内容
消火器↓(タテ書)