日本緑十字社
日本緑十字社の ゴミ分別/廃棄物標識
廃棄物標識 一般廃棄物保管場所
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20937457
品番
075006
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
空欄部分に必要事項を記入し掲示するための樹脂タイプ標識です。
用途
廃棄物の保管場所に。
トラスコ品番
353-7657
材質
ポリプロピレン
色
白地・緑/黒
取付
4mmΦ穴×4
質量(g)
280
取付方式
ビス止め(ビス別売)
縦(mm)
600
横(mm)
600
印刷
表印刷
表示内容
一般廃棄物保管場所