日本緑十字社
日本緑十字社の 道路用品
日本緑十字社の 段差プレート
日本緑十字社の 樹脂製 段差プレート
100mm段差用プレートセット エコステップS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(6個)
注文コード
20937588
品番
121040
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
リサイクルゴムを使用しているので、環境に優しく、耐久性も抜群です。
用途
段差の解消に。
トラスコ品番
114-0763
セット内容
ボルト×6本
材質
廃タイヤ再生ゴム
幅(mm)
600
質量(kg)
42
色
黒・黄反射
高さ(mm)
95
奥行(mm)
250
コーナー
(mm)95×250×250