画像準備中

チップ CPMH

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.4 厚さ(mm)3.18 材質TN620 注文コード20937726 品番CPMH090304 TN620
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品はコーナー半径・厚さ・材質など16種類から選べます 他の種類を見る
材質TN620 トラスコ品番771-7962 形状ひし形80° 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)9.7 逃げ角(度)11 コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり 穴の形状一部円筒穴片面70°〜90° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする