ステンレスベルト(締付金具付) SB-300

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 注文コード20937728 品番175001
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ミラーや標識類をポールや配管などにしっかりと固定できます。
簡単且つ強力に固定できる締付金具(ラチェット機構)が付いたステンレス製のバンドです。

用途ミラーや標識などの設置に。 トラスコ品番114-0592 材質ステンレス 長さ(mm)300 幅(mm)10 質量(g)58
注意
※ ステンレスベルトは一度取り付けると再度使用することは出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする