ベスト用反射ゼッケン(背面上部用) 安全パトロール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20937825 品番238151
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)¥2,840 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

安全ベストの背面上部に取り付けることで、視認性に優れた大きな文字と色で役職などを表示することができます。
反射素材を使用しています。

用途職務や役職などの識別に。 トラスコ品番123-7156 材質ベース:ナイロンターポリン、表示部:軟質塩化ビニール 質量(g)40 取付方式面ファスナータイプ 表示部175×260(mm) 縦(mm)260 横(mm)630 表示内容安全パトロール 色(本体)蛍光イエロー
注意
※ベストの形状により装着ができない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする