日本緑十字社
日本緑十字社の 安全ベスト・タスキ
日本緑十字社の 安全ベスト
日本緑十字社の ゼッケン型 安全ベスト
ベスト用反射ゼッケン(背面上部用) 誘導員
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20937850
品番
238154
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
安全ベストの背面上部に取り付けることで、視認性に優れた大きな文字と色で役職などを表示することができます。
反射素材を使用しています。
用途
職務や役職などの識別に。
トラスコ品番
106-7777
材質
ベース:ナイロンターポリン、表示部:軟質塩化ビニール
質量(g)
40
取付方式
面ファスナータイプ
表示部
175×260(mm)
縦(mm)
260
横(mm)
630
表示内容
誘導員
色(本体)
蛍光ピンク
注意
※ベストの形状により装着ができない場合があります。