ベスト用反射ゼッケン(背面上部用) 合図者

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20937859 品番238155
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

安全ベストの背面上部に取り付けることで、視認性に優れた大きな文字と色で役職などを表示することができます。
反射素材を使用しています。

用途職務や役職などの識別に。 トラスコ品番106-4653 材質ベース:ナイロンターポリン、表示部:軟質塩化ビニール 質量(g)40 取付方式面ファスナータイプ 表示部175×260(mm) 縦(mm)260 横(mm)630 表示内容合図者 色(本体)蛍光レッド
注意
※ベストの形状により装着ができない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする