京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
ドリル用チップ DA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
材質
PR1535
材質(本体)
PR1535
注文コード
20938067
品番
DA0794M-GM PR1535
参考基準価格(税別)
¥7,810
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
282
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR1535
材質(本体)
PR1535
加工径(mm)
7.94(0〜0.022)
寸法PL(mm)
1.34
仕様
●メトリック:M
主な用途
汎用