日本緑十字社
日本緑十字社の マット・スノコ
日本緑十字社の マット
日本緑十字社の 泥落しマット・泥除けマット
土砂落としマット 緑
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20938236
品番
295100
参考基準価格(税別)
¥62,800
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
丈夫なナイロン製超極太ブラシが、靴底の土砂をしっかり落とします。
マット下の掃除や移動の際に便利な巻き取り可能タイプです。
裏面にノンスリップ加工が施されています。
用途
屋内・屋外兼用。
工場や作業場の出入口に。
トラスコ品番
106-3050
材質
ベース:ポリエチレン、ブラシ:ポリアミド合成樹脂(ナイロン)、金具:スチール(メッキ仕上)
厚さ(mm)
40
質量(kg)
10.8
色
緑
寸法(縦×横)(mm)
620×890