日本緑十字社
日本緑十字社の 消防/防災/防犯標識
日本緑十字社の 非常口標識/避難誘導
高輝度蓄光標識貼付用プレート 天井用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20938595
品番
377009
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
蓄光避難誘導ステッカー標識を天井へ設置するためのベースプレートです。
用途
壁面に取り付けができない場合に。
トラスコ品番
105-8362
材質
硬質塩化ビニール
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
(曲げしろ)40
色
白
文字内容
避難誘導
質量(g)
72
取付方式
ビス止め(ビス別売)
穴径(Φmm)
4
穴数
2
縦(mm)
110
横(mm)
324
標識寸法(mm)
100×300(適合)