日本緑十字社
日本緑十字社の 消防/防災/防犯標識
日本緑十字社の 非常口標識/避難誘導
高輝度蓄光標識貼付用プレート 天井用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20938620
品番
377013
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
蓄光避難誘導ステッカー標識を天井へ設置するためのベースプレートです。
用途
壁面に取り付けができない場合に。
トラスコ品番
353-8738
材質
硬質塩化ビニール
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
(曲げしろ)40
色
白
取付
穴2ヵ所
文字内容
避難誘導
質量(g)
57
取付方式
ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
穴径(Φmm)
4
穴数
2
縦(mm)
160
横(mm)
174
標識寸法(mm)
150角(適合)