349-49 吹付け用プレート 仮復旧中 ユニット 20940774

吹付け用プレート 仮復旧中

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード20940774品番349-49
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。
耐久性のある亜鉛メッキ鋼板製です。
プレートの上からマーキングスプレーを吹き付けるだけで対象の文字を印字できます。
フチは折り返してあるので安心です。

用途工事現場等でのマーキング表示に。トラスコ品番354-6075材質亜鉛メッキ鋼板厚さ(mm)0.8質量(g)1020縦(mm)240横(mm)700文字寸法(mm)約100×100表示内容仮復旧中
注意
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、一切責任を負いません。
※本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、一切責任を負いません。
※マーキングスプレーは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする