京セラ
チップ DCET
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
3.97
材質
PV720
注文コード
20941122
品番
DCET11T302MFR-U PV720
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PV720
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
11.6
逃げ角(度)
7
コーナー半径(mm)
0.2
穴の有無
あり
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面