ユニット
ユニットの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
ユニットの ワッペン
胸章 ご安全に
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
注文コード
20941377
品番
368-23
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
スポンジ入りでやわらかい安全啓蒙活動用の胸章です。
用途
工事現場、工場、一般施設等での役割表示、啓蒙標語表示等に。
トラスコ品番
346-4159
材質
本体:軟質ビニール 安全ピン:鉄(メッキ) 封入スポンジ:ウレタン
厚さ(mm)
(1枚あたり)約5
質量(g)
60
取付方式
安全ピン
縦(mm)
60
横(mm)
60
表示内容
ご安全に
質量(g/枚)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、一切責任を負いません。
※本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、一切責任を負いません。