ユニット
ユニットの 工事用黒板・ホワイトボード
ユニットの 工事用黒板
ユニットの 設置式黒板
撮影用黒板 ビューボード 横
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20941614
品番
373-002A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
工事用の撮影用黒板です。
ビューボードは書き消し出来るカラー鋼板で木製より丈夫で長持ちします。
付属のキットパスは固形マーカーなので揮発する事がありません。
また、粉が出ないので衛生的です。
用途
工事箇所の撮影用に。
トラスコ品番
183-7054
セット内容
キットパス×1本、消し具×1個
材質
表示板面:ビューボード フレーム:アルミ 取手:スチール、プラスチック
質量(kg)
2
色
(板面)緑
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
450×600×16
表示内容
工事名 工種 測点
注意
※ビューボードへの書き込みは必ずキットパス(替品番373-89 別売)をご使用下さい。