撮影用黒板 ビューボード 縦

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20941630 品番373-004
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

工事用の撮影用黒板です。
ビューボードは書き消し出来るカラー鋼板です。別売のビューボード専用の固形ペン「373-89 キットパス」で書き消しできます。
別売の「373-89 キットパス」は付属の消し具、又は固く絞った水濡れ雑巾で拭き取る事ができ、チョークのように粉が出ないので安全です。
ビューボードは木製より丈夫で長持ちします。

用途工事箇所の撮影用に。 トラスコ品番106-4845 材質ビューボード 摘要縦型、立てかけ式、キットパス(ペン)、消し具付 質量(g)2000 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×20 表示内容工事名・工種・測点

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする