ユニット
ユニットの 工事用黒板・ホワイトボード
ユニットの 工事用黒板
ユニットの 設置式黒板
撮影用黒板(横型)無地 緑
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20941684
品番
373-131
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
無地の木製黒板です。
用途
建設現場での撮影用に最適です。
トラスコ品番
826-4111
セット内容
消し具付
材質
木
質量(kg)
1
色
(本体)緑無地
摘要
立てかけ式
寸法(縦×横)(mm)
450×600
注意
※チョークは別途になります。